Motion
39380
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.938 pulg. de diámetro del eje, 5.374 pulg. de diámetro exterior, 1.016 pulg. de ancho general, diseño SCOT1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01305304
No. Fabricante 39380
Precio114.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.938 pulg. de diámetro del eje, 5.374 pulg. de diámetro exterior, 1.016 pulg. de ancho general, diseño SCOT1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01305304
No. Fabricante 39380
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
Su precio$114.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.374 pulg.
  • Ancho general
    1.016 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.938 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Conjunto unificado de 1 pieza con sello de baño de aceite de múltiples labios e Integra
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SCOT1
  • Tipo de diseño
    SCOT1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311034180
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. (TIR) Máx.
  • Tolerancia a la presión
    2 psi
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para obtener información sobre la aplicación, instrucciones de instalación e intercambios, consulte el catálogo de Skf n.o 457601

Descripción general

Descripción del fabricante
39380 SELLO ESCOTÁSICO
  • El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.