Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.626 pulg.
- Ancho general0.688 pulg.
- Diámetro del eje4.000 pulg.
- Peso0.73 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Classic de una pieza, 3 labios de sellado con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño SCOT2
- Tipo de diseñoSCOT2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311034548
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tolerancia a la presiónDependiente de la velocidad, consulte el manual de sellos de SKF (n.o de catálogo 457010)
- Tipo de selloLabio triple con resorte
- Sólido/DivididoSólido