Motion
43861
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.375 pulg. de diámetro del eje, 6.254 pulg. de diámetro exterior, 0.920 pulg. de ancho general, diseño SCOTPLS, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01305825
No. Fabricante 43861
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.375 pulg. de diámetro del eje, 6.254 pulg. de diámetro exterior, 0.920 pulg. de ancho general, diseño SCOTPLS, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01305825
No. Fabricante 43861
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.254 pulg.
  • Ancho general
    0.920 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.375 pulg.
  • Peso
    0.901 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SCOTPLS
  • Tipo de diseño
    SCOTPLS
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311035651
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. (TIR) Máx.
  • Tolerancia a la presión
    2 psi
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
43861 SELLO ESCOTÁSICO
  • El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo