Motion
46920
Sello de grasa de labio único - Sólido, 4.688 pulg. de diámetro del eje, 6.001 pulg. de diámetro exterior, 0.266 pulg. de ancho general, diseño HD1 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01305976
No. Fabricante 46920
Precio75.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de labio único - Sólido, 4.688 pulg. de diámetro del eje, 6.001 pulg. de diámetro exterior, 0.266 pulg. de ancho general, diseño HD1 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01305976
No. Fabricante 46920
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
Precio75.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.001 pulg.
  • Ancho general
    0.266 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.688 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Mangas de desgaste compatibles
    99468
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HD1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311036474
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores

Descripción general

Descripción del fabricante
46920 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo