Motion
46935
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 4.688 pulg. de diámetro del eje, 6.001 pulg. de diámetro exterior, 0.390 pulg. de ancho general, diseño HMSW90 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01305986
No. Fabricante 46935
Precio88.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 4.688 pulg. de diámetro del eje, 6.001 pulg. de diámetro exterior, 0.390 pulg. de ancho general, diseño HMSW90 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01305986
No. Fabricante 46935
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
Precio88.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.001 pulg.
  • Ancho general
    0.390 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.688 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSW90
  • Tipo de diseño
    HMSW90
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311036481
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
46935 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de la carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo