Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.002 pulg.
- Ancho general0.300 pulg.
- Diámetro del eje4.750 pulg.
- Peso0.43 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSellos de grasa para entornos muy contaminados
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño X15
- Tipo de diseñoX15
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioTres elementos de sellado, orificio de la carcasa de contactos
- Número de Upc del fabricante085311036689
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio triple sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaUso común en equipos agrícolas
Descripción general
- Serie de sellos de labios externos, con carcasa metálica
- Sin carga de primavera
- Múltiples labios; Diseños de encaje a presión en eje o husillo con orificio de contacto del elemento de sellado;