Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.008 pulg.
- Ancho general0.469 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-50 a 200°F
- Descripción Palabra claveDiseño 5L
- Tipo de diseño5L
- Material labialPiel
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893468549
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
55524 SELLO DE ACEITE