Motion
48070
Sello de aceite Viton: sólido, 4.813 pulg. de diámetro del eje, 5.751 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño D7 , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #01306060
No. Fabricante 48070
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Viton: sólido, 4.813 pulg. de diámetro del eje, 5.751 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño D7 , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #01306060
No. Fabricante 48070
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.751 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.813 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Labio doble, elemento doble, con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño D7
  • Tipo de diseño
    D7
  • Material labial
    FKM-Viton
  • Tipo de labio
    Labios de sellado accionados por resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311036917
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones en las que se requiere la separación de dos medios.

Descripción general

Descripción del fabricante
48070 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Sellos de labio simples con resortes opuestos dobles (multilazo/de doble elemento) Pressfit (montado) en una caja.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo