Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.623 pulg.
- Ancho general0.906 pulg.
- Diámetro del eje5.000 pulg.
- Peso0.48 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRWA79
- Tipo de diseñoCRWA79
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311037440
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Lápiz individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar (“doble labio”) y sello de onda hidrodinámico líder en la industria.