Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.254 pulg.
- Ancho general0.795 pulg.
- Diámetro del eje4.766 pulg.
- Peso0.87 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño SCOTPLS
- Tipo de diseñoSCOTPLS
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311036870
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Tipo de selloLabio cuádruple con resorte
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.