Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.310 pulg.
- Ancho general1.188 pulg.
- Diámetro del eje5.500 pulg.
- Peso0.79 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRWHA9
- Tipo de diseñoCRWHA9
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311038072
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión90 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
Descripción general
- Carcasa de metal con soporte para cajas de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria
- También con labios auxiliares de suciedad/polvo ("doble labio").