Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.310 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje4.824 pulg.
- Peso1.07 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño del KIT
- Tipo de diseñoKIT
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311038089
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.