Motion
55170
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.998 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño CRWHA2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01306295
No. Fabricante 55170
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.998 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño CRWHA2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01306295
No. Fabricante 55170
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.998 pulg.
  • Ancho general
    1.188 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.500 pulg.
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWHA2
  • Tipo de diseño
    CRWHA2
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311038256
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.

Descripción general

Descripción del fabricante
55170 SELLO DE ACEITE
  • Estuche metálico con estuche interior de alta resistencia
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria
  • También con labios auxiliares de suciedad/polvo ("doble labio").

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo