Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general0.8750 pulg.
- Diámetro del eje4.766 pulg.
- Peso0.58 lb
- Ancho del eje0.875 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónManguito de desgaste sin brida
- Material labialOtro
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga de desgaste
- Tipo de productoManga de desgaste
- Aplicación típicaAplicado sobre el eje dañado, un manguito antidesgaste hace que el eje vuelva a ser utilizable.
- UPC_NO085311039406