Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.125 pulg.
- Ancho general0.550 pulg.
- Diámetro del eje6.125 pulg.
- Peso0.45 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño de CRWA
- Tipo de diseñoCRWA
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Número de Upc del fabricante085311038874
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla para sellado con labio auxiliar de suciedad/polvo ("doble boquilla") con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.