Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.154 pulg.
- Ancho general0.270 pulg.
- Diámetro del eje2.058 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSellos de grasa para entornos muy contaminados
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 200
- Tipo de diseño200
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893468709
- Velocidad máxima de superficie del eje750 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general