Motion
203006
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.812 pulg. de diámetro del eje, 2.566 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 203 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01306589
No. Fabricante 203006
Price$23.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.812 pulg. de diámetro del eje, 2.566 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 203 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01306589
No. Fabricante 203006
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
Su precio$23.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    2.566 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.812 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Details

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 203
  • Tipo de diseño
    203
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893469089
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
203006 SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo