Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.332 pulg.
- Ancho general0.406 pulg.
- Diámetro del eje1.625 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 204
- Tipo de diseño204
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893469287
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
- El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas