Motion
205035
Sello de aceite de fieltro: sólido, 2.297 pulg. de diámetro del eje, 3.153 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño 205 , material de borde de fieltro
Artículo MI #01306696
No. Fabricante 205035
Precio23.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de fieltro: sólido, 2.297 pulg. de diámetro del eje, 3.153 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño 205 , material de borde de fieltro
Artículo MI #01306696
No. Fabricante 205035
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
Precio23.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.153 pulg.
  • Ancho general
    0.359 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.297 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -65 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 205
  • Tipo de diseño
    205
  • Material labial
    Sensación
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893469607
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
205035 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo