Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.968 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-65 a 200°F
- Descripción Palabra claveDiseño 205
- Tipo de diseño205
- Material labialSensación
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893469621
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general