Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.007 pulg.
- Ancho general0.937 pulg.
- Diámetro del eje5.000 pulg.
- Peso0.79 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893476339
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.