Motion
92570
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 9.250 pulg. de diámetro del eje, 12.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño CRWHA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01306746
No. Fabricante 92570
Precio368.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 9.250 pulg. de diámetro del eje, 12.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño CRWHA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01306746
No. Fabricante 92570
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
Precio368.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.750 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.250 pulg.
  • Peso
    3.04 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWHA1
  • Tipo de diseño
    CRWHA1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311040808
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    Depende del tamaño, consulte el catálogo 457010
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.

Descripción general

Descripción del fabricante
92570 SELLO DE ACEITE
  • Estuche de metal con estuche interior de alta resistencia
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla para sellado con labio auxiliar de suciedad/polvo ("doble boquilla") con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo