Motion
99163
Manga Speedi de pared delgada - 1.614 pulg. de diámetro de eje, 0.500 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #01306767
No. Fabricante 99163
Precio83.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga Speedi de pared delgada - 1.614 pulg. de diámetro de eje, 0.500 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #01306767
No. Fabricante 99163
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
Precio83.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.614 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho del eje
    0.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.625 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparación adicional de la superficie. Reparación rápida del eje con la herramienta de instalación incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
  • Material labial
    N/C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311902649
  • Material
    Acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 1.608 a 1.614 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Manga Speedi de pared delgada
  • Aplicación típica
    Ejes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
  • UPC_NO
    085311902649

Descripción general

Descripción del fabricante
99163 MANGA SPEEDI
  • Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
  • No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo