Motion
99212
Manga Speedi de pared delgada - 2.125 pulg. de diámetro de eje, 0.781 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #01306874
No. Fabricante 99212
Precio91.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga Speedi de pared delgada - 2.125 pulg. de diámetro de eje, 0.781 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #01306874
No. Fabricante 99212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    2.125 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho del eje
    0.781 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.938 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparación adicional de la superficie. Reparación rápida del eje con la herramienta de instalación incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
  • Material labial
    N/C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311041768
  • Material
    Acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 2.124 a 2.130 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Manga Speedi de pared delgada
  • Aplicación típica
    Ejes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
  • UPC_NO
    085311041768

Descripción general

Descripción del fabricante
99212 2.125-2.130 MANGA SPEEDI
  • Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
  • No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad