Motion
99236
Manguito de desgaste - 2.375 pulg. de diámetro del eje, 0.781 pulg. de ancho
Artículo MI #01306881
No. Fabricante 99236
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - 2.375 pulg. de diámetro del eje, 0.781 pulg. de ancho
Artículo MI #01306881
No. Fabricante 99236
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    2.375 pulg.
  • Peso
    0.240 lb
  • Ancho del eje
    0.781 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.938 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparación adicional de la superficie. Reparación rápida del eje con la herramienta de instalación incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
  • Descripción de construcción
    Manga de desgaste ultrafina de acero inoxidable
  • Material labial
    N/C
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 2.369 a 2.375 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Manga Speedi
  • Aplicación típica
    Alternativa rápida, fácil y eficaz para cambiar el tamaño, metalizar o reemplazar una superficie dañada

Descripción general

Descripción del fabricante
99236 2.370-2.374 MANGA SPEEDI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good