Motion
64 X4052
Sello de aceite - Sólido, 11.375 pulg. de diámetro del eje, 13.375 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño modelo 64
Artículo MI #01307001
No. Fabricante 64 X4052
Precio568.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 11.375 pulg. de diámetro del eje, 13.375 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño modelo 64
Artículo MI #01307001
No. Fabricante 64 X4052
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
Su precio$568.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.375 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.375 pulg.
  • Peso
    4.44 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 64
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21270-4052
  • Número de Upc del fabricante
    717744018115
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4052 MILL-RIGHT N CRS 11.375"ID
  • Sellado montado para servicio intensivo
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Combinación única de portador/muelle de jardinería
  • La mayor capacidad de desalineación entre eje y orificio del sector
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"