Motion
331301N
Sello de aceite - Sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.566 pulg. de diámetro exterior, 0.528 pulg. de ancho general, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01307018
No. Fabricante 331301N
Precio30.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.566 pulg. de diámetro exterior, 0.528 pulg. de ancho general, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01307018
No. Fabricante 331301N
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
Su precio$30.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.566 pulg.
  • Ancho general
    0.528 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893504452
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
331301N SELLO DE ACEITE
  • Resistencia a los lubricantes EP
  • Mayor capacidad de calor que el nitrilo
  • Baja hinchazón en fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"