Motion
340385
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.375 pulg. de diámetro del eje, 0.756 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 34 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01307068
No. Fabricante 340385
Precio8.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.375 pulg. de diámetro del eje, 0.756 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 34 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01307068
No. Fabricante 340385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.756 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 34
  • Tipo de diseño
    34
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893473420
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
340385 SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good