Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.508 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje3.500 pulg.
- Peso0.32 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 34
- Tipo de diseño34
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893473918
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
345146 SELLO DE ACEITE
- El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas