Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.627 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje1.875 pulg.
- Peso1.84 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893520629
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.