Motion
1000130
Sello de aceite de labio único - Sólido, 10.000 pulg. de diámetro del eje, 11.250 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01308157
No. Fabricante 1000130
Precio414.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 10.000 pulg. de diámetro del eje, 11.250 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01308157
No. Fabricante 1000130

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$414.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.250 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    10.000 pulg.
  • Peso
    4.11 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    402500;402502;402504;402506
  • Mangas de desgaste compatibles
    85987;86413;87067;90816
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311112789
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
1000130 SELLO DE ACEITE
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"