Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.441 pulg.
- Ancho general0.468 pulg.
- Diámetro del eje1.562 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893490328
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.