Motion
TT 235HFN41A PORCIÓN DE TAPÓN DE FLUIDO

FALK
TT 235HFN41A FLUID CPLG PORTION

Acoplamiento de fluido True Torque - Tamaño: 235, 10.8300 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie HFN41
Artículo MI #01309514
No. Fabricante TT 235HFN41A FLUID CPLG PORTION
Precio8,094.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TT 235HFN41A FLUID CPLG PORTION

Acoplamiento de fluido True Torque - Tamaño: 235, 10.8300 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie HFN41
Artículo MI #01309514
No. Fabricante TT 235HFN41A FLUID CPLG PORTION
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
Precio8,094.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la polea con casquillo
    SK
  • Diámetro del orificio de la pinza
    1.1250 pulg.
  • Longitud total del conjunto de acoplamiento
    9.6500 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    10.8300 pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    235
  • Código de tamaño del acoplamiento del eje
    1015
  • Peso
    68.40 lb

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Disco
  • Serie
    HFN41
  • UPC_NO
    782934020988

Descripción general

Descripción del fabricante
235 HFN 41 TAPÓN DE FLUIDO SIN PINZA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno