Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2.506 pulg.
- Ancho general0.406 pulg.
- Diámetro del eje1.750 pulg.
- Peso0.12 lb
Details
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-80 a 350°F
- Descripción Palabra claveDiseño 45
- Tipo de diseño45
- Material labialSilicona
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893508054
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
451147H SELLO DE ACEITE