Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior15.500 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje13.375 pulg.
- Peso5.84 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello con resorte sellado simple recubierto de metal
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS1
- Tipo de diseñoHDS1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311121859
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones generales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte con bloqueo por resorte
- Empaquetadura de caucho preformada de una sola boquilla recubierta con un sello de acero de alta resistencia
- Montado.