Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Longitud mínima del pedido56.625 pulg.
- Longitud total50 pies
- Ancho general0.625 pulg.
- Peso0.37 lb
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónJunta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
- Rango de temperatura continua-40 a 200 °F
- Sección transversal0.625 pulg.
- Código de armonización4016935020
- Material labialDERECHA DE LA MILLA N
- Número de Upc del fabricante717744064372
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Presión máx. (bar)Temperatura ambiente
- Presión máx. (PSI)Temperatura ambiente
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- Material del selloNitrilo (NBR)
- Tipo de selloLabio único, dividido
- SinónimoBarrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
- Serie tipoTira de longitud continua
- Tipo de construcción de estiloModelo 23
- Aplicación típicaCajas de engranajes, sello dividido de servicio general, industria hidroeléctrica, industria minera, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, otras aplicaciones industriales.
- UPC_NO717744064372
Descripción general
- Se requiere placa de cubierta
- Más de 300,000 tamaños disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelGarlock proporciona soluciones de sellado de alto rendimiento para el procesamiento de aluminio y acero, diseñadas para soportar temperaturas, presiones y contaminación extremas. Estos productos duraderos reducen el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil de los rodamientos y mejoran la eficiencia, la productividad y la rentabilidad.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLLa rápida respuesta de Garlock y el excelente rendimiento de la junta, el sistema se sella completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares.
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua experimentó inundaciones cuando el sello de un competidor falló en una penetración de entrada de río de 24 pulgadas. Sustituirlo por LINK-SEAL Modelo C restauró la protección, evitando fugas y protegiendo el equipo crítico de la sala de control.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.