Motion
455200N
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 5.506 pulg. de diámetro exterior, 0.562 pulg. de ancho general, diseño 45 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01310538
No. Fabricante 455200N
Precio72.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 5.506 pulg. de diámetro exterior, 0.562 pulg. de ancho general, diseño 45 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01310538
No. Fabricante 455200N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.506 pulg.
  • Ancho general
    0.562 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.500 pulg.
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 45
  • Tipo de diseño
    45
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893508252
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
455200N SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo