Motion
24600-6471

GARLOCK KLOZURE
24600-6471

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 26 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01310660
No. Fabricante 24600-6471
Precio50.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24600-6471

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 26 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01310660
No. Fabricante 24600-6471
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
Su precio$50.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.750 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.750 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio único, diseño de sello sólido, resorte para dedos de acero inoxidable moldeado, D.E. de caucho reforzado con tela
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 26
  • Tipo de diseño
    Modelo 26
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24600-6471
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X6471 MILL-RIGHT N (48713) 2.750"ID
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • OD de goma reforzada
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El anillo unificador patentado de Garlock elimina el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"