Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.256 pulg.
- Ancho general0.562 pulg.
- Diámetro del eje5.250 pulg.
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893636221
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.