Motion
21011-4559

GARLOCK KLOZURE
21011-4559

Sello de aceite - Sólido, 5.375 pulg. de diámetro del eje, 6.688 pulg. de diámetro exterior, 0.563 pulg. de ancho total, diseño modelo 111 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01310947
No. Fabricante 21011-4559
Precio280.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21011-4559

Sello de aceite - Sólido, 5.375 pulg. de diámetro del eje, 6.688 pulg. de diámetro exterior, 0.563 pulg. de ancho total, diseño modelo 111 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01310947
No. Fabricante 21011-4559
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
Precio280.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.688 pulg.
  • Ancho general
    0.563 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.375 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 111
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Externo, un solo labio
  • Número de catálogo del fabricante
    21011-4559
  • Número de Upc del fabricante
    717744000455
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Sello externo
  • Serie
    Modelo 111
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
111X4559 MILL-RIGHT N CRS 5.375"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Servicio de baja velocidad
  • Diseño montado.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"