Motion
455583N
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 6.187 pulg. de diámetro del eje, 7.507 pulg. de diámetro exterior, 0.562 pulg. de ancho general, diseño 45 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01310994
No. Fabricante 455583N
Precio210.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 6.187 pulg. de diámetro del eje, 7.507 pulg. de diámetro exterior, 0.562 pulg. de ancho general, diseño 45 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01310994
No. Fabricante 455583N
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
Precio210.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.507 pulg.
  • Ancho general
    0.562 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.187 pulg.
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 45
  • Tipo de diseño
    45
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893508337
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
455583N SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good