Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.507 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje5.188 pulg.
- Peso0.96 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-80 a 350°F
- Descripción Palabra claveDiseño 45
- Tipo de diseño45
- Material labialSilicona
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893508368
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general