Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.003 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Diámetro del eje0.500 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893490403
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
Descripción del fabricante
470119 SELLO DE ACEITE
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.