Motion
26088-4145

Garlock Klozure
26088-4145

Sello de aceite - Sólido, 14.500 pulg. de diámetro del eje, 16.500 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho total, diseño modelo 88-L, material de borde N derecho fresador
Artículo MI #01311311
No. Fabricante 26088-4145
Precio1,385.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
26088-4145

Sello de aceite - Sólido, 14.500 pulg. de diámetro del eje, 16.500 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho total, diseño modelo 88-L, material de borde N derecho fresador
Artículo MI #01311311
No. Fabricante 26088-4145
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
Precio1,385.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16.500 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.500 pulg.
  • Peso
    3.14 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 88-L
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    26088-4145
  • Número de Upc del fabricante
    717744071103
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.050 pulg. a 2,500 pies/min; 0.025 pulg. a 5,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Serie
    Modelo 88
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    CRS

Descripción general

Descripción del fabricante
88X4145 MILL-RIGHT N 14.500"ID 16.500"OD
  • OD de goma reforzada con metal
  • Capacidad agresiva de desalineación entre eje y orificio
  • OD de goma reforzada
  • Se requiere placa de cubierta tanto para diseños divididos como sólidos.