Motion
62 X 0291
Sello de aceite - Sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.625 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño modelo 62 , material de borde de PTFE
Artículo MI #01311489
No. Fabricante 62 X 0291
Precio392.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.625 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño modelo 62 , material de borde de PTFE
Artículo MI #01311489
No. Fabricante 62 X 0291
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
Precio392.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.625 pulg.
  • Ancho general
    0.312 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 62
  • Material labial
    PTFE
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21702-0291
  • Número de Upc del fabricante
    717744081379
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Sello especial
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
62X0291 10 % PTFE CRS RELLENOS DE CARBONO
  • Sello montado
  • Diseño sólido
  • Servicio de baja velocidad
  • Excelente resistencia química