Motion
1913960
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 19.125 pulg. de diámetro del eje, 21.250 pulg. de diámetro exterior, 1.750 pulg. de ancho general, diseño HDSD1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01311520
No. Fabricante 1913960
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 19.125 pulg. de diámetro del eje, 21.250 pulg. de diámetro exterior, 1.750 pulg. de ancho general, diseño HDSD1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01311520
No. Fabricante 1913960
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    21.250 pulg.
  • Ancho general
    1.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    19.125 pulg.
  • Peso
    12.68 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello metálico, carga por resorte doble, elemento doble, opuesto
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDSD1
  • Tipo de diseño
    HDSD1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311132640
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza para aplicaciones que requieren las sepcionES-ES de dos fluidos.

Descripción general

Descripción del fabricante
1913960 SELLO DE ACEITE
  • Doble carcasa metálica
  • Elementos Hds cargados por resorte en un solo estuche para una instalación más sencilla con bordes de sellado opuestos destinados a la separación de medios dobles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo