Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general0.6250 pulg.
- Diámetro del eje2.125 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho del eje0.625 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893522128
- Tipo de productoManga de desgaste
- UPC_NO053893522128
Descripción general
- Los manguitos de desgaste nacionales son componentes de precisión que encajan a presión en un eje, convirtiéndose realmente en parte del eje