Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior24.000 pulg.
- Ancho general1.875 pulg.
- Diámetro del eje22.000 pulg.
- Peso13.30 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello metálico revestido, con resorte doble, elemento doble
- Descripción Palabra claveDiseño HDSE2
- Tipo de diseñoHDSE2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioDos labios de sellado alineados accionados por resorte
- Número de Upc del fabricante085311136709
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSe utiliza cuando se desea un sello de respaldo para fines de retención o exclusión.
Descripción general
- Elementos Dual Hds en un solo estuche para una instalación más sencilla.
- El sello en tándem está diseñado para un servicio de exclusión alta.