Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.814 pulg.
- Ancho general0.188 pulg.
- Diámetro del eje0.562 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-20 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño 31
- Tipo de diseño31
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893472812
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general