Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.506 pulg.
- Ancho general0.469 pulg.
- Diámetro del eje3.750 pulg.
- Peso0.42 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño 69
- Tipo de diseño69
- Material labialViton
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893500935
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
713750 SELLO